入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェット式冷凍レンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 3/16 インチおよび 1/4 インチ正方形 x 1/2 インチおよび 9/16 インチ六角 |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/16 "および1/4"sq。x1/ 2 "および9/16"六角 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | 六角形と正方形 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | レンチスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1112 | クロムバナジウム鋼 | 5.5 " | 1/4 x 3/16 " | 正方形である | ¥4,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。