入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスエンドレンチセット |
終了 | フルポリッシュ |
個数 | 11 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
長さの範囲 | 6〜16-1 / 2 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
UPC | 662679062408 |
レンチサイズ | 6〜32mm |
レンチが含まれています | 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19、21×24、22×24、27×30、30×32mm |
船の重量(kg) | 3.53 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 個数 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J8100C | サテン | 6 | SAE | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、11 / 16 x 13 / 16、3 / 4 x 7 / 8、15 / 16 x 1 " | ¥54,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。