PROTO J10064L インパクトソケット 1インチ 差込角4インチ 6ポイント
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
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 4 mm |
ソケットの深さ | 深い |
UPC | 662679112264 |
船の重量(kg) | 6.7 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8204200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。