入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 46 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | ソケットの深さ | 終了 | 材料 | ソケットタイプ | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J07529M | スタンダード | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | - | 4 | 16進法 | 2.625 " | メトリック | ¥5,582 | |
J07531 | スタンダード | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | - | 6 | 16進法 | 2 13 / 16 " | SAE | ¥8,684 | |
J07532 | スタンダード | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | - | 6 | 16進法 | 2 13 / 16 " | SAE | ¥9,953 | |
J07509L | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | - | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | ¥6,394 | |
J07510L | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | - | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | ¥6,249 | |
J07511L | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | - | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | ¥6,345 | |
J07512L | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | - | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | ¥6,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。