入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショートブレードすきまゲージセット |
ブレードの長さ | 3 5 / 16 " |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
マーキング | メートルサイズのみでエッチングされたブレード |
個数 | 25 |
厚さ | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00 mm |
タイプ | メトリック |
UPC | 662679530532 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J00MM15 | 15 | 0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.70 mm | ¥2,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。