アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | ライフラインシステム |
Dリング素材 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
長さ | 23.25 " |
材料 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
抗張力 | 1800ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 6.11 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。