入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 衝撃吸収ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | レッド |
秋の長さの延長 | 9-1 / 2フィート |
ハードウェア材料 | 合金鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
線材 | ポリエステル |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップ |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップ |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 7500ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
働く長さ | 6のフィート |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 抗張力 | アンカレッジフックゲート開口部 | 色 | ハードウェア材料 | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | 足の数 | ストラップの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341001 | 7500ポンド | 3 / 4 " | レッド | 合金鋼 | ナイロン | スナップ | 1 | 1" | ¥13,697 | ||
1340180 | 7500ポンド | 2.25 " | レッド | 合金鋼 | ポリエステル | (2)鉄筋 | 2 | 1" | ¥27,270 | ||
1340141 | 6600ポンド | 3 / 4 " | レッド | 合金鋼 | ポリエステル | スナップ | 2 | 1 15 / 16 " | ¥31,222 | ||
1340161 | 6600ポンド | 2.25 " | レッド | 合金鋼 | ポリエステル | (2)鉄筋 | 2 | 1 15 / 16 " | ¥34,877 | ||
1340129 | 7500ポンド | 3 / 4 " | ブラック | 亜鉛メッキ鋼 | ケブラー(R) | スナップ | 1 | 1" | ¥41,091 | ||
1340187 | 7500ポンド | 3 / 4 " | ブラック | 亜鉛メッキ鋼 | ケブラー(R) | スナップ | 2 | 1" | ¥56,125 | ||
1340128 | 7500ポンド | 2.25 " | ブラック | 亜鉛メッキ鋼 | ケブラー(R) | 鉄筋 | 1 | 1" | ¥45,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。