PROTEAM 107329 アップライト真空 HEPA 120V 17 ポンド 3.25 クォート
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
アイテム価格 | 直立した掃除機 |
エアーフロー | CFM 100 |
アンプ | 9.8 |
バッグタイプ | 袋詰め |
クリーニングパス | 12 " |
フィルタの種類 | HEPA |
家具ガード | 有り |
Handle | 人間工学的 |
高さ | 46.5 " |
高さ調整 | オートマチック |
長さ | 13 " |
光 | 有り |
正味重量 | 17ポンド |
プラグ | 3線接地 |
電源コードの長さ | 50ft。 |
騒音レベル | 未評価 |
電圧 | 120 |
保証 | 3年部品、労働力、モーターおよび成形ボディ部品(摩耗品を除く) |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 11.64 |
船高(cm) | 20 |
船の長さ(cm) | 47.94 |
船幅(cm) | 98.11 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
107330 | 18ポンド | 18 " | ¥143,943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。