APPROVED VENDOR TC05F12 接続アダプター、1/2 インチ トライクローバー x 1/2 インチ FPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接続アダプタ |
フランジ径 | 1" |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.380 " |
ねじの種類 | 1 / 2 "メスNPT |
プロダクト | モデル | ボア径 | フランジ径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1 / 2 "メスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15F14 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.25 " | 1 / 4 "メスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3 / 8 "メスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1 / 2 "メスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3 / 4 "メスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "メスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15F125 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。