PRO-LINE OF6066-H11 ワークスタンド 60 x 24 インチ 500 ポンド容量
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
アイテム価格 | ワークスタンド |
色 | ベージュ |
深さ | 24 " |
高さ | 66 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
OF4866-H11 | 48 " | ¥131,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。