定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER N6TU6 圧縮継手、外径 3/8 インチ、ナイロン | AB9ZCX 2GVD9

PARKER N6TU6 圧縮継手、外径 3/8 インチ、ナイロン

在庫あり
アイテム:AB9ZCX モデル:N6TU6相互参照:2GVD9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,867 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンプレッションフィッティング
基本素材プラスチック
ボディ材質ナイロン
接続タイプ圧縮
六角サイズ13 / 16 "
マックス。 使用圧力150のプサイ
Max.最大Operating Temp.動作温度93度C
マックス。 圧力150のプサイ
最小動作温度-40度C
リング素材302 SS
形状ティー
形式チューブ間
温度。 範囲-40度から200度F
直径外のチューブ3 / 8 "
管のサイズ3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)4.57
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小動作温度基本素材ボディ材質パイプサイズ形状形式温度。 範囲直径外のチューブパッケージ。 数量価格
PARKER N10FC8 圧縮継手、外径 5/8 インチ、ナイロン | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40度Cプラスチックナイロン1 / 2 "ボンジョイント チューブからメスパイプへ-40度から200度F5 / 8 "1¥1,219
PARKER N4FC2 圧縮継手、外径 1/4 インチ、ナイロン | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40度Cプラスチックナイロン1 / 8 "ボンジョイント チューブからメスパイプへ-40度から200度F1 / 4 "1¥1,083
PARKER N4FC4 圧縮継手、外径 1/4 インチ、ナイロン | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40度Cプラスチックナイロン1 / 4 "ボンジョイント チューブからメスパイプへ-40度から200度F1 / 4 "1¥871
PARKER N6FC4 圧縮継手、外径 3/8 インチ、ナイロン | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40度Cプラスチックナイロン1 / 4 "ボンジョイント チューブからメスパイプへ-40度から200度F3 / 8 "1¥1,083
PARKER N6FC6 圧縮継手、外径 3/8 インチ、ナイロン | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40度Cプラスチックナイロン3 / 8 "ボンジョイント チューブからメスパイプへ-40度から200度F3 / 8 "1¥1,077
PARKER N6FC8 圧縮継手、外径 3/8 インチ、ナイロン | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40度Cプラスチックナイロン1 / 2 "ボンジョイント チューブからメスパイプへ-40度から200度F3 / 8 "1¥1,434
PARKER N6MC4 圧縮継手、外径 3/8 インチ、ナイロン | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40度Cプラスチックナイロン1 / 4 "ボンジョイント チューブからパイプへ-40度から200度F3 / 8 "1¥673

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER N6TU6 圧縮継手、外径 3/8 インチ、ナイロン
¥1,867 /単価