PRO-LINE MA-1-F63A31 多関節モニターアーム 14w x 14d x 5h グレー
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
アイテム価格 | 関節式モニターアーム |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 14 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 5" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA1-L14 | 青 | 5" | スチール、ESD、プラスチック | ¥56,686 | ||
MA1-A31 | グレー | 5" | スチール、ESD、プラスチック | ¥57,377 | ||
MA1 | ベージュ | 4" | 鋼 | ¥57,377 | ||
MA-1-F63L14 | スカイブルー | 5" | 鋼 | ¥62,791 | ||
MA-1-F63H11 | ベージュ | 5" | 鋼 | ¥62,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。