PRO-LINE HDUR60-627 アップライトサポート 60x1-5/8x5 ホワイト
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
アイテム価格 | 直立サポート |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | ホワイト |
深さ | 1.625 " |
終了 | テクスチャードパウダーコート |
高さ | 5" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326190080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。