PRO-LINE FR72-A31 フットレスト 幅72 x 奥行き1-1/2 x 高さ1-1/2 グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フットレスト |
色 | グレー |
深さ | 1.5 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR60-L14 | 青 | 1.5 " | パウダーコート | 1.5 " | 60 " | ¥13,206 | ||
FR60-A31 | グレー | 1.5 " | パウダーコート | 1.5 " | 60 " | ¥13,206 | ||
FR72-L14 | 青 | 1.5 " | パウダーコート | 1.5 " | 72 " | ¥13,368 | 見積依頼
| |
FR60-627 | ホワイト | 1.5 " | テクスチャードパウダーコート | 1.5 " | 60 " | ¥13,997 | ||
FR60 / H11 | ベージュ | 1.5 " | パウダーコート | 1.5 " | 60 " | ¥13,206 | ||
FR72 / H11 | ベージュ | 1.5 " | パウダーコート | 1.5 " | 60 " | ¥13,368 | ||
DNFR60 | ベージュ/ブラック | 12 " | パウダーコート | 2" | 60 " | ¥54,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。