PRO-LINE CSPL1248PLFL-H11 カンチレバー シェルフ 長さ 48 インチ、高さ 1-1/4 インチ
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
アイテム価格 | カンチレバー棚 |
ベースの長さ | 48 " |
容量 | 150ポンド |
高さ | 1.25 " |
リップ | 含まれておりません |
材料 | プラスチックラミネート |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCUCSPL12ESD | 125ポンド | 2" | スチール、ESDラミネート | ¥130,370 | ||
CCUCSPL12PL | 125ポンド | 2" | スチール、ESDラミネート | ¥110,591 | ||
CCUCSPL18ESD | 125ポンド | 2" | スチール、ESDラミネート | ¥150,779 | ||
CCUCSPL18PL | 125ポンド | 2" | スチール、ESDラミネート | ¥128,872 | ||
CSPL1260PLFL-H11 | 150ポンド | 1.25 " | プラスチックラミネート | ¥38,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。