PRO-LINE BIB2 ベンチ インチ A ボックス ベージュ 60l x 30w x 30h インチ
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
アイテム価格 | 人間工学に基づいたワークステーション |
調整タイプ | プルピン |
色 | ベージュ |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 30〜36インチ |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 5000ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
UPC | 852512008018 |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
船の重量(kg) | 113.4 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 終了 | 作業面の素材 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB1 | 30 " | ベージュ | パウダーコート | ラミネート | 30〜36インチ | 人間工学に基づいたワークステーション | 60 " | 5000ポンド | ¥368,764 | ||
BIB3 | 30 " | ベージュ | パウダーコート | ラミネート | 30〜36インチ | 人間工学に基づいたワークステーション | 72 " | 5000ポンド | ¥395,641 | 見積依頼
| |
BIB4 | 30 " | ベージュ | パウダーコート | ESDラミネート | 30〜36インチ | 人間工学に基づいたワークステーション | 72 " | 5000ポンド | ¥450,689 | 見積依頼
| |
BIB5 | 30 " | グレー | パウダーコート | ラミネート | 30〜36インチ | 人間工学に基づいたワークステーション | 60 " | 750ポンド | ¥480,543 | ||
BIB6 | 30 " | グレー | パウダーコート | ESDラミネート | 30〜36インチ | 人間工学に基づいたワークステーション | 60 " | 750ポンド | ¥515,161 | ||
BIB7 | 30 " | グレー | パウダーコート | 油を塗った肉屋ブロック | 30〜36インチ | 人間工学に基づいたワークステーション | 60 " | 750ポンド | ¥511,483 | ||
BIB8 | 30 " | グレー | パウダーコート | ラミネート | 30〜36インチ | 人間工学に基づいたワークステーション | 72 " | 750ポンド | ¥513,863 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。