入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
ボディ材質 | CPVC×MIP |
コンプライアンス | UPC、AB1953、NSF / ANSI 61 |
接続タイプ | MPT xはんだ、CTS x IPS |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 1" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.51 |
船の長さ(cm) | 3.33 |
船幅(cm) | 3.1 |
HSコード | 3917400090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。