入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー排水弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1、ANSI B1.20.1、ANSI B1.20.7 |
接続タイプ | MPT xMPTオスホース |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481801095 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
102-004NL | MPT×MPT | 3 / 4 " | ¥3,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。