入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 146時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 20 / 28 / 39m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 0.750 " |
ボディ材質 | ザイレックス |
直径 | 1.5 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 有り |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2.5 " |
水晶体物質 | レキサン |
光出力 | 70 LM |
光出力モード | 高、中、低、点滅 |
ルーメン | 70 |
ルーメン範囲 | 50〜99 |
最大ルーメン出力 | 70 |
取り付け | ストラップ |
装着タイプ | ストラップ |
バッテリーの数 | 3 |
ストラップの数 | 1 |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 50時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 耐水 |
バッテリー付きの重量 | 2.8オンス |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 懐中電灯グレード | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | フォーカス | 長さ | 光出力 | 光出力モード | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-IR-タン | 戦術的な | 36時間 | AA | ナロー/ワイド | 5" | 55 LM | 単発講座 | 55 | ¥25,748 | ||
HYB123-3-NOD-MC | 戦術的な | 40時間 | CR123 | ナロー/ワイド | 2.25 " | 125 LM | Maxbright LED、3.5mm LED | 125 | ¥19,006 | ||
HYB123-RBI-うなずき-MC | 産業 | 40時間 | CR123 | ナロー/ワイド | 2.25 " | 125 LM | Maxbright LED、3.5mm LED | 125 | ¥18,731 | ||
APX-RC-BK | 産業 | 90時間 | リチウムイオン | 固定の | 2" | 275 LM | (1)調整されたMaxbright LED、白色の調整されたUltrabright LED(Flood High、Flood Low、Spot High、Spot Low) | 275 | ¥30,079 | ||
RMX150-BK | 産業 | 200時間 | 単4 | 固定の | 2.5 " | 125 LM | (1)高Maxbright LED、(1)低Maxbright LED、(3)高Ultrabrights LED、(3)低Ultrabrights LED | 125 | ¥11,451 | ||
EOS360-BK | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,034 | ||
BYT-TAC-TN | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。