PRINCETON TEC AXRC-GR LED ヘッドランプ、ランプ寿命 10000 時間、最大 200 時間。 ルーメン、プラスチック、グリーン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
バッテリーの燃焼時間 | 13/100時間。 |
バッテリーサイズ | リチウムイオン2200 mAhの |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 58m |
ボディカラー | グリーン |
ボディ材質 | プラスチック |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
ランプ寿命 | 10000の時間。 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高/中/低 |
ルーメン | 200 LM |
ルーメン範囲 | 100〜249 lm |
最大ルーメン出力 | 200 LM |
装着タイプ | ヘッドストラップ |
バッテリーの数 | 1 |
交換用ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 13の時間。 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
保証 | 5年 |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 0.17オンス |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。