入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
調整可能なPSI範囲 | 1000-2750 |
フロー容量 | 20 GPM |
高さ | 2.375 " |
インレット/アウトレットNPT | 3/4インチ |
長さ | 8" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
NPTポート | 1/2インチ |
リリーフバルブの範囲 | 1000〜2750 PSI |
タイプ | モノブロック |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD512CB5A4B1 | 3.25 " | 10 " | 5.25 " | ¥70,356 | ||
RD512CA5A4B1 | 3.25 " | 10 " | 5.25 " | ¥60,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。