入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量制御弁 |
フローレンジ | 0 GPMへ30 |
高さ | 4.1 " |
長さ | 4.6 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
ポート | 3 / 4 " |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 2.9 " |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
モデル | フローレンジ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RD-150-16 | 0 GPMへ16 | 1 / 2 " | ¥52,009 | |
RDRS-150-16 | 0 GPMへ16 | 1 / 2 " | ¥56,049 | |
RDRS-175-30 | 0 GPMへ30 | 3 / 4 " | ¥58,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。