アイテム価格 | 油圧PTOポンプ |
変位 | 9.9 cc / rev |
GPM @ 2000 PSI | 21.0 |
インレットポート | 1-5 / 16-12インチ |
マックス。 圧力 | 2250 PSI |
最小HP | 30 |
出口ポート | 1-1 / 16-12インチ |
回転 | R |
RPM | 540 |
軸径 | 直径1〜3 / 8、6歯 |
シャフトタイプ | 内部スプライン6歯 |
船の重量(kg) | 18.5 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8413600040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。