PRINCE A300160ABAAA07B シリンダー油圧 3 インチボア x 16 インチストローク
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボア径 | 3" |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
ピン径 | 1" |
ピストン材質 | 鋳鉄 |
ピストンロッド | 洗練されたクロム |
ピストンシール | クラウン |
ポートサイズ | 3 / 4-16 SAE |
後退 | 31-1 / 2インチ |
リング素材 | 鋳鉄 |
ロッド径 | 1-3 / 8」 |
ロッドシール | ウレタンUカップ |
ストローク | 16 " |
タイロッド | 鋼 |
チューブ | 精密研ぎ |
タイプ | 複動タイロッド |
船の重量(kg) | 17.33 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | マックス。 圧力 | ピン径 | ポートサイズ | ロッド径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B200040ABAAA07B | 2" | 3000のプサイ | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8」 | 4" | ¥81,884 | |
A200080ABAAA07B | 2" | 3000のプサイ | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8」 | 8" | ¥92,652 | |
B200200ABAAA07B | 2" | 3000のプサイ | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8」 | 20 " | ¥96,857 | |
A250080ABAAA07B | 2-1 / 2」 | 3000のプサイ | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 4」 | 8" | ¥91,160 | |
B250120ABAAA07B | 2-1 / 2」 | 3000のプサイ | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 4」 | 12 " | ¥100,308 | |
A300080ABAAA07B | 3" | 3000のプサイ | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8」 | 8" | ¥91,009 | |
B300240ABAA07B | 3" | 3000のプサイ | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8」 | 24 " | ¥117,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。