PREMIER R9KW2-50 ペイント ローラー カバー 9 インチ ナップ 1/2 インチ
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
アイテム価格 | ペイントローラーカバー |
コア材質 | ポリプロピレン |
カバー材質 | ポリエステル/ニットウール |
長さ | 9" |
昼寝 | 1 / 2 " |
塗装タイプ | 水ベース、油ベース |
サーフェス | セミラフ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 9603402000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 長さ | 昼寝 | 塗装タイプ | サーフェス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9KW2-38 | ポリエステル/ニットウール | 9" | 3 / 8 " | 水ベース、油ベース | セミスムース | ¥1,179 | ||
7KW2-38 | ポリエステル/ニットウール | 7" | 3 / 8 " | 水ベース、油ベース | セミスムース | ¥1,015 | ||
9KW2-75 | ポリエステル/ニットウール | 9" | 3 / 4 " | 水ベース、油ベース | ラフ | ¥1,360 | ||
9KW2-100 | ポリエステル/ニットウール | 9" | 1" | 水ベース、油ベース | ラフ | ¥1,481 | ||
9KW2-125 | ポリエステル/ニットウール | 9" | 1.25 " | 水ベース、油ベース | エクストララフ | ¥1,604 | ||
4KW2-50 | ポリエステル/ニットウール | 4" | 1 / 2 " | 水ベース、油ベース | セミラフ | ¥748 | ||
4KW2-75 | ポリエステル/ニットウール | 4" | 3 / 4 " | 水ベース、油ベース | ラフ | ¥811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。