入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントサンディングディスク |
研磨材 | 軟鋼用途向けの独自のブレンド |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | ファイバ |
色 | グレー |
ディスク径 | 7" |
グレード | 終了 |
グリット | 120 |
マックス。 RPM | 8600 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | KR |
モデル | 研磨材 | ディスク径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
71-047808K | 軟鋼用途向けの独自のブレンド | 4.5 " | 11,000 | ¥9,269 | |
71-057808K | 軟鋼用途向けの独自のブレンド | 5" | 10,000 | ¥10,291 | |
71-047808WK | アルミニウムおよび非鉄用途向けの独自のブレンド | 4.5 " | 11,000 | ¥16,783 | |
71-057808WK | アルミニウムおよび非鉄用途向けの独自のブレンド | 5" | 8600 | ¥18,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。