PRECISION FL2101 630 4' リム出口のみ 48 インチ。耐火性
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リム |
ADA準拠 | ADAに準拠していません |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 120まで」 |
ドアの幅 | 48 " |
終了 | サテンステンレス鋼 |
防火 | 有り |
踏み越し段の幅に適合 | 4.125 " |
ドアの厚さについて | 1-3/4" to 2-1/4" |
グレード | 1 |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 8.15 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8302416045 |
モデル | ドアの幅 | 防火 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FL2201 630 3X7 | 36 " | 有り | 垂直ロッド | ¥340,255 | |
FL2201 630 4X7 | 48 " | 有り | 垂直ロッド | ¥363,572 | |
FL2203 630 3X7 | 36 " | 有り | 垂直ロッド | ¥363,572 | |
FL2203 630 4X7 | 48 " | 有り | 垂直ロッド | ¥340,095 | |
2201 630 4X7 | 48 " | いいえ | 垂直ロッド | ¥315,029 | |
2203 630 3X7 | 36 " | いいえ | 垂直ロッド | ¥272,924 | |
2203 630 4X7 | 48 " | いいえ | 垂直ロッド | ¥315,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。