PRECISION COILS W1011224N 加熱コイル 1200cfm 3.9gpm 4 x 14 x 26
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
アイテム価格 | 加熱コイル |
エアーフロー | CFM 1200 |
ケーシング材 | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 |
接続タイプ | MPT銅線 |
フロー容量 | 3.9 gpm |
フィードの数 | 1 |
行の数 | 1 |
キャパシティ | 38.3メガバイト |
チューブ材質 | 銅 |
直径外のチューブ | 5 / 8 " |
チューブの壁の厚さ | 0.2 " |
船の重量(kg) | 7.67 |
船高(cm) | 56.39 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7322900045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。