入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
色 | アンバー |
内部径 | 0.750 " |
内径内許容範囲 | +0.015 " |
材料 | ポリエステル |
外径 | 1.125 " |
外径許容範囲 | +/- 0.005 " |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | -90〜300度 |
抗張力 | 30,000のプサイ |
厚さ | 0.025 mm |
厚さの許容 | +/- 0.00005 " |
UPC | 698158447435 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44701 | アンバー | 0.375 " | 0.625 " | 0.025 mm | +/- 0.00005 " | ¥6,262 | |
44702 | パープル | 0.375 " | 0.625 " | 0.038 mm | +/- 0.000075 " | ¥6,039 | |
44715 | アンバー | 0.500 " | 0.75 " | 0.025 mm | +/- 0.00005 " | ¥6,190 | |
44716 | パープル | 0.500 " | 0.75 " | 0.038 mm | +/- 0.000075 " | ¥6,338 | |
44744 | パープル | 0.750 " | 1.125 " | 0.038 mm | +/- 0.000075 " | ¥6,695 | |
44757 | アンバー | 0.875 " | 1.375 " | 0.025 mm | +/- 0.00005 " | ¥6,683 | |
44758 | パープル | 0.875 " | 1.375 " | 0.038 mm | +/- 0.000075 " | ¥6,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。