入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
内部径 | 0.625 " |
内径内許容範囲 | +0.011 " |
材料 | 低炭素鋼 |
外径 | 1" |
外径許容範囲 | +/- 0.002 " |
ロックウェル硬度 | B84 |
気性 | フルハード |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 3.175 mm |
厚さの許容 | +/- 0.003 " |
UPC | 698158251599 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。