入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
長さ公差 | +0.125 " |
材料 | ブルーテンパーばね鋼 |
ロックウェル硬度 | C48-C51 |
サイズ | 6×25インチ |
気性 | 硬化および焼き戻し |
抗張力 | 230,000のプサイ |
厚さ | 0.381 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0015 " |
タイプ | シート |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 長さ公差 | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110 | + 3 / -0.250 " | 3×50インチ | 0.051 mm | +/- 0.0005 " | ロール | ¥13,415 | ||
23120 | + 3 / -0.250 " | 3×50インチ | 0.076 mm | +/- 0.0005 " | ロール | ¥14,711 | ||
23130 | + 3 / -0.250 " | 5×50インチ | 0.102 mm | +/- 0.0005 " | ロール | ¥15,618 | ||
23145 | + 3 / -0.250 " | 6×50インチ | 0.127 mm | +/- 0.00075 " | ロール | ¥13,691 | ||
23155 | + 3 / -0.250 " | 6×50インチ | 0.152 mm | +/- 0.00075 " | ロール | ¥13,738 | ||
23165 | + 3 / -0.250 " | 6×50インチ | 0.178 mm | +/- 0.00075 " | ロール | ¥13,935 | ||
23170 | +0.125 " | 6×25インチ | 0.203 mm | +/- 0.00075 " | シート | ¥15,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。