入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
長さ公差 | + 3 / -0.250 " |
材料 | 302ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | C40-C45 |
サイズ | 6×50インチ |
気性 | フルハード |
抗張力 | 185,000のプサイ |
厚さ | 0.178 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0007 " |
タイプ | ロール |
UPC | 698158222605 |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7220120000 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22110 | 6×50インチ | 0.013 mm | +/- 0.00005 " | +/- 0.005 " | ¥29,235 | |
22125 | 6×50インチ | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ¥14,205 | |
22126 | 6×50インチ | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | ¥13,812 | |
22150 | 6×50インチ | 0.051 mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ¥8,769 | |
22175 | 6×50インチ | 0.076 mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | ¥9,148 | |
22195 | 6×50インチ | 0.102 mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.005 " | ¥8,094 | |
22220 | 6×50インチ | 0.127 mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ¥9,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。