入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミュージックワイヤー |
ポンドあたりのフィート。 | 185 |
材料 | 炭素鋼1085 |
最小 抗張力 | 309,000 PSI |
パック数 | 1 |
パッケージ型式 | ディスペンサーボックス |
厚さ | 0.045 "/ 1.143ミリメートル |
ワイヤーゲージ番号 | 20 |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7223001031 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 最小 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
21010 | 高炭素鋼1085 | 387,000 PSI | 0.010 "/ 0.254ミリメートル | ¥11,676 | |
21012 | 炭素鋼合金1085 | 377,000 PSI | 0.012 "/ 0.305ミリメートル | ¥10,178 | |
21014 | 炭素鋼合金1085 | 369,000 PSI | 0.014 "/ 0.356ミリメートル | ¥6,797 | |
21016 | 炭素鋼合金1085 | 362,000 PSI | 0.016 "/ 0.406ミリメートル | ¥5,170 | |
21018 | 炭素鋼合金1085 | 356,000 PSI | 0.018 "/ 0.457ミリメートル | ¥4,517 | |
21020 | 炭素鋼合金1085 | 350,000 PSI | 0.020 "/ 0.508ミリメートル | ¥4,454 | |
21022 | 炭素鋼合金1085 | 345,000 PSI | 0.022 "/ 0.559ミリメートル | ¥3,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。