POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR ウェッジアンカー、亜鉛メッキ、1 X 9 インチサイズ、10 個パック
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1" |
アンカーの長さ | 9" |
コンクリートへの埋め込み | 4.5 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 炭素鋼 |
最小埋め込み | 4.5 " |
ねじの長さ | 5.375 " |
番手 | 5-3/8 |
タイプ | 亜鉛めっき |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 13850 |
究極のせん断(ポンド) | 21155 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 21155 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 21155 |
究極の張力(ポンド) | 13850 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 13850 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 20915 |
船の重量(kg) | 9.29 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7318152000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。