POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR ウェッジアンカー、亜鉛メッキ、5/8 X 5 インチサイズ、25 個パック
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
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 5 / 8 " |
アンカーの長さ | 5" |
コンクリートへの埋め込み | 2.75 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 炭素鋼 |
最小埋め込み | 2.75 " |
ねじの長さ | 3" |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | 亜鉛めっき |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 5440 |
究極のせん断(ポンド) | 6815 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 6815 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 6815 |
究極の張力(ポンド) | 5440 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 5440 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 6285 |
UPC | 75352776217 |
船の重量(kg) | 5.32 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 7318152000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。