定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk | AD6PCU 46U132

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR ウェッジアンカー、亜鉛メッキ、1/2 X 8-1/2 インチサイズ、25 個入り

在庫あり
アイテム:AD6PCU モデル:7427SD1-PWR相互参照:46U132

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,749 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径1 / 2 "
アンカーの長さ8.5 "
コンクリートへの埋め込み2.25 "
終了亜鉛メッキ
材料炭素鋼
最小埋め込み2.25 "
ねじの長さ6.75 "
番手1 / 2-13
タイプ亜鉛めっき
アルティメットプルアウト(ポンド)4155
究極のせん断(ポンド)4195
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)4195
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)4195
究極の張力(ポンド)4155
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)4155
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)4500

発送情報:

船の重量(kg) 4.79
船高(cm)9.14
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)26.92
HSコード7318152000
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR ウェッジアンカー、亜鉛メッキ、1/2 X 8-1/2 インチサイズ、25 個入り
¥21,749 /パック