入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
許容せん断 | 1040 @ 2500 psi コンクリート |
許容張力 | 496@2500psi |
アンカー径 | 1 / 2 " |
ボルト径 | 3 / 8 " |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
ドライブツール | パワーズシステムマニュアルセットツール、ハンマードリル付きSMART DI+システム |
長さ | 1 9 / 16 " |
材料 | 亜鉛メッキ、炭素鋼 |
最小穴の深さ | 1-9 / 16」 |
ねじ山の深さ | 5 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | スマートDI+ |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4360 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4755 |
究極の張力(ポンド) | 1985@2500psi |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2275 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2850 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 6810990000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。