入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張アンカー |
アンカー径 | 5 / 8 " |
ドリルサイズ | 1" |
長さ | 2.625 " |
材料 | ザマック合金 |
スクリューサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 単発講座 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7318159000 |
プロダクト | モデル | アンカー径 | ドリルサイズ | 長さ | スクリューサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09650-PWR | 14 " | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 単発講座 | ¥11,009 | ||
09655-PWR | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 5 / 16 " | 単発講座 | ¥18,423 | ||
09665-PWR | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 単発講座 | ¥16,419 | ||
09675-PWR | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 単発講座 | ¥19,679 | ||
09510-PWR | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 4 " | ダブル | ¥11,313 | ||
09515-PWR | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 1.625 " | 5 / 16 " | ダブル | ¥17,822 | ||
09520-PWR | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2" | 3 / 8 " | ダブル | ¥23,249 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。