入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張アンカー |
アンカー径 | 3 / 4 " |
ボルト径 | 3 / 4 " |
ドリルビットサイズ | 1" |
長さ | 3.187 " |
材料 | 炭素鋼 |
最小穴の深さ | 3-3 / 16」 |
ねじ山の深さ | 1.375 " |
番手 | 3.5 |
タイプ | ドロップイン |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 7318159000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。