TENNSCO ZAES-3624D 追加棚レベル 36 x 24 パーティクルボード
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
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
ビーム容量 | 600ポンド |
色 | グレー |
デッキ | パーチクルボード |
深さ | 24 " |
終了 | エレクトロコート |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
棚容量 | 600ポンド |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。