Powercoil 3532-1k | ヘリカルスレッド修理キット、1-8 スレッドサイズ、4 個 | 5uun1 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POWERCOIL 3532-1K ヘリカルスレッド修理キット、1 ~ 8 スレッドサイズ、4 個 | AE6RTD 5UUN1

POWERCOIL 3532-1K ヘリカルスレッド修理キット、1-8 スレッドサイズ、4 個

在庫あり
アイテム:AE6RTD モデル:3532-1K相互参照:5UUN1

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,892 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヘリカルスレッド修理キット
長さ1.5 "
材料304ステンレススチール
個数4
サイズ1-8
ねじの種類UNC
タイプドリルビットなし、フリーランニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)12.7
HSコード8207406000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POWERCOIL 3532-1K ヘリカルスレッド修理キット、1-8 スレッドサイズ、4 個
¥36,892 /単価