POWER FIRST 4CEL7 ケーブルプロテクター 45度右回転 5ch 赤/黄
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター45度右折 |
チャネルの高さ | 1.22 " |
チャネル幅 | 1.22 " |
チャンネル | 5 |
色 | 赤黄 |
接続スタイル | キノコ |
高さ | 2.31 " |
長さ | 25 " |
負荷容量 | 20,000 lb. @ 70 Degrees F、9000 lb. @ 120 Degrees F |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1-7 / 16」 |
チャネル数 | 5 |
形式 | ヒンジ結合 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 7.06 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。