入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 0.31 " |
チャネル幅 | 0.6 " |
色 | ブラウン |
高さ | 0.53 " |
長さ | 10ft。 |
負荷容量 | 未評価 |
材料 | PVC |
最大ケーブル径 | 0.31 " |
チャネル数 | 1 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。