POWER FIRST 4CEH7 ケーブル プロテクター 3.0 インチ x 0.75 インチ x 25 フィート イエロー
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 0.5 " |
チャネル幅 | 0.75 " |
色 | イエロー |
高さ | 0.75 " |
長さ | 25ft。 |
負荷容量 | 未評価 |
材料 | PVC |
最大ケーブル径 | 0.50 " |
チャネル数 | 1 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 51.31 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。