入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中間ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | オレンジ |
設計 | スタンダード |
デューティ | 中級 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 5.9 " |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 1.38 " |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 40ポンド |
厚さ | 0.045 " |
ツールコード | A |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.14 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 屋内/屋外 | 長さ | 材料 | 最大バンドル径 | 抗張力 | ULタイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36J137 | ナチュラル | 屋内のみ | 5.9 " | ナイロン6/6 | 1.38 " | 40ポンド | 21 | 100 | ¥1,610 | ||
36J138 | ブラック | 屋内/屋外 | 5.9 " | ナイロン6/6 | 1.38 " | 40ポンド | 21 | 100 | ¥2,241 | ||
36J139 | ナチュラル | 屋内のみ | 5.9 " | ナイロン6/6 | 1.38 " | 40ポンド | 21 | 1000 | ¥14,422 | ||
36J141 | ナチュラル | 屋内のみ | 9.8 " | ナイロン6/6 | 2.56 " | 40.46ポンド | 11 | 100 | ¥1,338 | ||
36J142 | ブラック | 屋内/屋外 | 9.8 " | ナイロン6/6 | 2.56 " | 40.46ポンド | 11 | 100 | ¥1,170 | ||
36J143 | ナチュラル | 屋内のみ | 9.8 " | ナイロン6/6 | 2.56 " | 40.46ポンド | 11 | 1000 | ¥10,382 | ||
36J144 | ブラック | 屋内/屋外 | 9.8 " | ナイロン6/6 | 2.56 " | 40.46ポンド | 11 | 1000 | ¥11,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。