POWER FIRST 1FD87 電源コード 8 フィート
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
アイテム価格 | 電源コード |
コネクタエンド | 裸 |
コード長 | 8ft。 |
ゲージ/導体 | 16/3 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 13 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
公称外径 | 0.34 " |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 32〜167度F |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | コード長 | ゲージ/導体 | 電圧 | ジャケット素材 | 最大アンペア | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD80 | 32〜167度F | 3ft。 | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | ¥884 | ||
1FD81 | 32〜194度F | 8ft。 | 18/3 | 125 | ラバー | 10 | 海 | 5-15P | ¥1,889 | ||
1FD82 | 32〜167度F | 8ft。 | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | ¥1,317 | ||
1FD83 | 32〜167度F | 12ft。 | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | ¥1,910 | ||
1FD84 | 32〜167度F | 8ft。 | 18/2 | 125 | PVC | 10 | SJT | 1-15P | ¥1,098 | ||
1FD86 | 32〜194度F | 8ft。 | 16/3 | 125 | ラバー | 13 | 海 | 5-15P | ¥2,805 | ||
1FD88 | 32〜194度F | 12ft。 | 16/3 | 125 | ラバー | 13 | 海 | 5-15P | ¥2,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。