入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | ブラック |
コード長 | 15ft。 |
深さ | 3-51 / 64」 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
高さ | 3.75 " |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 19 " |
最大アンペア | 15 |
最大サージ電流 | 30kA |
取り付けスタイル | ラック |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 8 |
変圧器コンセントの数 | 4 |
相 | 1 |
プラグタイプ | ネマ 5-15P |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 450 |
レセプタクルタイプ | ネマ 5-15R |
電圧 | 125 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 2.47 |
船高(cm) | 9.8 |
船の長さ(cm) | 51.3 |
船幅(cm) | 21.5 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。