入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
色 | ブラック |
長さ | 20ft。 |
材料 | プレミアムビニール |
最大電圧 | 600 |
パフォーマンス温度 | 0度から221度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 0度から221度F |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 3919102020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | パフォーマンス温度 | 温度範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19N735 | ブラック | 電気テープ | 66ft。 | 0度から221度F | 0度から221度F | 7mil。 | ¥1,842 | ||
19N737 | ホワイト | 電気テープ | 66ft。 | 32度から221度F | 32度から221度F | 7mil。 | ¥1,825 | ||
19N738 | レッド | 電気テープ | 66ft。 | 32度から221度F | 32度から221度F | 7mil。 | ¥1,638 | ||
19N739 | 青 | 電気テープ | 66ft。 | 32度から221度F | 32度から221度F | 7mil。 | ¥1,827 | ||
19N740 | グリーン | 電気テープ | 66ft。 | 32度から221度F | 32度から221度F | 7mil。 | ¥1,638 | ||
19N741 | イエロー | 電気テープ | 66ft。 | 32度から221度F | 32度から221度F | 7mil。 | ¥1,742 | ||
19N742 | オレンジ | 電気テープ | 66ft。 | 32度から221度F | 32度から221度F | 7mil。 | ¥2,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。