入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインコードGFCI |
アンプ | 15 |
色 | イエロー |
1アウトレット | |
コード長 | 50ft。 |
エンクロージャ評価 | アウトドア |
ゲージ/導体 | 12/3 |
Hz | 60 |
材料 | ポリカーボネート |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
長さの範囲 | 50のフィート |
タイプのリセット | オートマチック |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | アンプ | 色 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | タイプのリセット | 定格電圧 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X426 | ポリカーボネート | 15 | イエロー | 5-15P | 5-15R | オートマチック | 125 VAC | 1アウトレット | ¥18,243 | ||
11X427 | ポリカーボネート | 15 | イエロー | 5-15P | 5-15R | オートマチック | 125 VAC | 1アウトレット | ¥25,153 | ||
11X432 | ポリカーボネート | 15 | イエロー | 5-15P | 5-15R | オートマチック | 125 VAC | 1アウトレット | ¥13,298 | ||
2XYR4 | - | 15 | イエロー | 5-15P | 5-15R | マニュアル | 120 VAC | 1アウトレット | ¥16,949 | ||
2XYR5 | - | 15 | イエロー | 5-15P | 5-15R | マニュアル | 120 VAC | 1アウトレット | ¥25,153 | ||
2XYR6 | - | 20 | イエロー | 5-20P | 5-20R | マニュアル | 120 VAC | 1アウトレット | ¥16,018 | ||
2XYT2 | - | 15 | ブラック | 5-15P | IEC320 | オートマチック | 120 VAC | IECアウトレット | ¥9,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。