入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインGFCI |
アンプ | 15 |
色 | イエロー |
1アウトレット | |
コード長 | コードなし |
エンクロージャ評価 | 屋内 |
Hz | 60 |
材料 | ポリカーボネート |
NECコード指定 | コードなし |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
長さの範囲 | コードなし |
タイプのリセット | オートマチック |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA レセプタクル構成 | 色 | タイプのリセット | 定格電圧 | コード長 | エンクロージャ評価 | Hz | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X423 | ユーザー提供 | イエロー | ユーザー有線接続 | オートマチック | 125 VAC | コードなし | 耐雨 | 60 | ¥7,106 | ||
11X424 | ユーザー提供 | ブラック | ユーザー有線接続 | オートマチック | 125 VAC | コードなし | 耐雨 | 60 | ¥7,554 | ||
11X425 | 5-15R | イエロー | 1アウトレット | オートマチック | 125 VAC | 9" | アウトドア | 60 | ¥9,056 | ||
11X433 | (5)5-15R | ホワイト | 5アウトレット | オートマチック | 125 VAC | コードなし | 屋内 | 60 | ¥11,411 | ||
2XYR1 | ユーザー提供 | イエロー | ユーザー有線接続 | マニュアル | 120 VAC | コードなし | 耐雨 | 50/60 | ¥7,106 | ||
2XYR2 | ユーザー提供 | ブラック | ユーザー有線接続 | マニュアル | 120 VAC | コードなし | 耐雨 | 50/60 | ¥13,583 | ||
2XYR3 | 5-15R | イエロー | 1アウトレット | マニュアル | 120 VAC | 9" | 耐雨 | 50/60 | ¥10,112 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。